MNT
Filtri
Categorie
organi di trasmissione (519)
asportazione truciolo e metrologia (61)
sicurezza protezione igiene (25)
tecnica dei fluidi (17)
fissaggio e assemblaggio (14)
utensileria manuale (12)
1Marca
mnt
(648)
255 Prodotto(i) con 648 variante(i):
BOCCOLA AUTOLUBRIF. IN BRONZO BR 50X60X50 SELFOIL
- mnt:BR 50X60X50
- rubix:160000000452134
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Diametro interno:50 mm
- Diametro esterno:60 mm
- Larghezza:50 mm
€ 26,46 IVA esclusa
/ Unità
BOCCOLA AUTOLUBRIF. IN BRONZO BR 8X12X8 SELFOIL
- mnt:BR 8X12X8
- rubix:160000000451748
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Diametro interno:8 mm
- Diametro esterno:12 mm
- Larghezza:8 mm
€ 0,54 IVA esclusa
/ Unità
BOCCOLA AUTOLUBRIF. IN BRONZO BR 12X16X20 SELFOIL
- mnt:BR 12X16X20
- rubix:160000000451811
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Diametro interno:12 mm
- Diametro esterno:16 mm
- Larghezza:20 mm
€ 1,22 IVA esclusa
/ Unità
BOCCOLA AUTOLUBRIF. IN BRONZO BR 20X28X30 SELFOIL
- mnt:BR 20X28X30
- rubix:160000000451950
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Diametro interno:20 mm
- Diametro esterno:28 mm
- Larghezza:30 mm
€ 4,66 IVA esclusa
/ Unità
BOCCOLA AUTOLUBRIF. IN BRONZO BR 40X50X50 SELFOIL
- mnt:BR 40X50X50
- rubix:160000000452106
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Diametro interno:40 mm
- Diametro esterno:50 mm
- Larghezza:50 mm
€ 21,96 IVA esclusa
/ Unità
BOCCOLA AUTOLUBRIF. IN BRONZO BR 25X30X30 SELFOIL
- mnt:BR 25X30X30
- rubix:160000000451984
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Diametro interno:25 mm
- Diametro esterno:30 mm
- Larghezza:30 mm
€ 3,50 IVA esclusa
/ Unità
BOCCOLA AUTOLUBRIF. IN BRONZO BR 6X10X12 SELFOIL
- mnt:BR 6X10X12
- rubix:160000000451726
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Diametro interno:6 mm
- Diametro esterno:10 mm
- Larghezza:12 mm
€ 0,58 IVA esclusa
/ Unità
BOCCOLA AUTOLUBRIF. IN BRONZO BR 14X20X20 SELFOIL
- mnt:BR 14X20X20
- rubix:160000000451844
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Diametro interno:14 mm
- Diametro esterno:20 mm
- Larghezza:20 mm
€ 2,00 IVA esclusa
/ Unità
BOCCOLA AUTOLUBRIF. IN BRONZO BR 16X22X25 SELFOIL
- mnt:BR 16X22X25
- rubix:160000000451891
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Diametro interno:16 mm
- Diametro esterno:22 mm
- Larghezza:25 mm
€ 4,02 IVA esclusa
/ Unità
BOCCOLA AUTOLUBRIF. IN BRONZO BR 30X35X35 SELFOIL
- mnt:BR 30X35X35
- rubix:160000000452029
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Diametro interno:30 mm
- Diametro esterno:35 mm
- Larghezza:35 mm
€ 9,49 IVA esclusa
/ Unità
MASCHERINA CHIRURGICA MASH
- mnt:MASH
- rubix:999200521050989
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Tipologia:mascherina chirurgica monouso
MASCHERINA LAVABILE ITALIAN PROTECTIVE MASK
- mnt:ITALIAN PROTECTIVE MASK
- rubix:999200400047944
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Tipologia:mascherina lavabile
POMPA MANUALE PMI 25S/3 + CON ASTA L=600 (D.E / 25CC / 3LT) 10600500037+10600000078
- mnt:PMI25S3
- rubix:999220406013857
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Tipologia:pmi
€ 174,47 IVA esclusa
/ Unità
TERMOMETRO AD INFRAROSSI TERMOMETRO PISTOLA
- mnt:TERMOMETRO PISTOLA
- rubix:999200400080684
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Risoluzione infrarossi:0,1 °c
- Ottica:retroilluminazione
- Temperatura minima:32 °C
IGIENIZZANTE SUPERFICI NO BATT
- mnt:NO BATT
- rubix:999200300023390
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
- Capacità:750 ml
MASCHERINA GENERICA AD USO ESCLUSIVO DELLA COLLETTIVITA' NON COSTITUISCE D.P.I./D.M. DISPOSABLE FACE MASK
- mnt:DISPOSABLE FACE MASK
- rubix:999200400080742
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
- Tipologia:triplo strato protettivo
TUTA TUTA PLP TG. L
- mnt:TUTA PLP TG. L
- rubix:999200500015272
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
- Grandezza:l
- Materiale principale:polipropilene
- Colore:bianco
CONF.100 GUANTI NITRILE TG.L
- mnt:NITRILE TG.L
- rubix:999201002003572
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
- Grandezza:l
- Lunghezza:240 mm
- Colore:blu
CONFEZIONE 72PZ. SALVIETTE IGIENIZZANTI SALVIETTE 72
- mnt:NATHA 72
- rubix:999200400082342
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
- Confezione:72
CONFEZIONE 20PZ. SALVIETTE IGIENIZZANTI SALVIETTE CIAO 20
- mnt:SALVIETTE CIAO 20
- rubix:999200500001112
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
- Confezione:20
GEL IGIENIZZANTE MANI YGENY GEL 500ML
- mnt:YGENY GEL 500ML
- rubix:999200400000059
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
- Capacità:0,5 l
BOCCOLA AUTOL. FLANGIATA IN BRONZO BR 12X16X20X(10+2)
- mnt:BR 12X16X20X(10+2)
- rubix:160000000407803
- Disponibile: spedito entro 24 ore
€ 0,81 IVA esclusa
/ Unità
751V00000080-RONDELLE GROWER UNI 1751 DIN 127B M 8 (8.4X14.4X2) ZNB
- mnt:GROWER UNI 1751 DIN 127B M 8 (8.4X14.4X2) ZNB
- rubix:999190400098595
- produttore:751V00000080
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Diametro metrico:M8
€ 0,03 IVA esclusa
/ Unità
BOCCOLA AUTOL. FLANGIATA IN BRONZO BR 15X22X28X(12+3)
- mnt:BR 15X22X28X(12+3)
- rubix:160000000407818
- Disponibile: spedito entro 24 ore
€ 2,02 IVA esclusa
/ Unità
24 items of 255












