Riferimenti
MNT:BR 6X10X12
Rubix:160000000451726
Documenti
Dettagli del prodotto : BOCCOLA AUTOLUBRIF. IN BRONZO BR 6X10X12 SELFOIL
Boccola
Boccola BR 6X10X12
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 6 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 10 mm |
| Larghezza | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,70 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore

