BOCCOLA IGLIDUR MFM-1016-10
Cuscinetto a strisciamento con flangia iglidur M250
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Igus:MFM-1016-10
Rubix:160000000455101


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 10 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 16 mm |
| Larghezza | 10 mm |
Dettagli del prodotto : BOCCOLA IGLIDUR MFM-1016-10
Iglidur M250 cuscinetto a strisciamento per ambienti con elevato grado di contaminazione, a basse e medie velocità, per carichi su spigoli, eccellente smorzamento delle vibrazioni, resistente agli urti, per spessori di parete elevati secondo DIN 1850.
Iglidur M250 cuscinetto a strisciamento per ambienti con elevato grado di contaminazione, a basse e medie velocità, per carichi su spigoli, eccellente smorzamento delle vibrazioni, resistente agli urti, per spessori di parete elevati secondo DIN 1850.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 10 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 16 mm |
| Larghezza | 10 mm |
| Materiale | plastica |
| Codice doganale | 84833080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,02 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione