0703922180000-BOCCOLA EGB1425-E40-Y

Boccola

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:EGB1425-E40-Y
Rubix:999190900121268
Produttore:0703922180000
EAN:4012802759471
0703922180000-BOCCOLA EGB1425-E40-Y

Riepilogo info tecniche

Diametro interno14 mm
Diametro esterno16 mm
Larghezza25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0703922180000-BOCCOLA EGB1425-E40-Y


Boccola liscia composita metallo-polimero, esente da manutenzione, ISO 3547, con supporto in acciaio
Boccola liscia composita metallo-polimero, esente da manutenzione, ISO 3547, con supporto in acciaio

Punti di forza

E50 a manutenzione ridotta in poliossimetilene, non sensibile ai carichi e resistente agli urti.

Applicazioni

Per un cuscinetto regolare.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso8,44 g
Diametro interno14 mm
Diametro esterno16 mm
Larghezza25 mm
Serieegb..-e40
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
€ 1,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,71 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione