BOCCOLA AUTOLUBRIF. IN BRONZO BR 45X55X45 SELFOIL
Cuscinetto cilindrico
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Selfoil:A-45-55-45 SELFOIL
Rubix:160000000452115


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 55 mm |
| Larghezza | 45 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : BOCCOLA AUTOLUBRIF. IN BRONZO BR 45X55X45 SELFOIL
I cuscinetti SELFOIL® sono componenti metallici porosi, realizzati in bronzo o ferro e impregnati di olio lubrificante. L'olio contenuto nella porosità assicura una lubrificazione costante tra cuscinetto e albero, pertanto il sistema non richiede lubrificante esterno.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 55 mm |
| Larghezza | 45 mm |
| Serie | a |
| Materiale | bronzo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 22,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 27,00 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore