Riferimenti
Igus:MSM-1014-10
Rubix:160000000455211


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 10 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 14 mm |
| Larghezza | 10 mm |
Dettagli del prodotto : BOCCOLA IGLIDUR MSM-1014-10
Iglidur M250 cuscinetto scorrevole per impieghi in ambienti con elevato grado di contaminazione, velocità da basse a medie, carico sugli spigoli, eccellente smorzamento delle vibrazioni, resistente agli urti, per spessori di parete elevati secondo DIN 1850.
Iglidur M250 cuscinetto scorrevole per impieghi in ambienti con elevato grado di contaminazione, velocità da basse a medie, carico sugli spigoli, eccellente smorzamento delle vibrazioni, resistente agli urti, per spessori di parete elevati secondo DIN 1850.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 10 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 14 mm |
| Larghezza | 10 mm |
| Materiale | plastica |
| Codice doganale | 84833080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,93 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione