Riferimenti
Igus:GSM-1012-20
Rubix:160000000454565




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 10 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 12 mm |
| Larghezza | 20 mm |
Dettagli del prodotto : BOCCOLA IGLIDUR GSM-1012-20
IGLIDUR
Punti di forza
Over 650 dimensions available from stockHigh wear resistanceResistance to dust and dirtCost-effectiveLubrication and maintenance-free
Applicazioni
Agricultural machines Construction machinery industry Mechanical engineering Sports and leisure Automotive industry Mechatronics
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 10 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 12 mm |
| Larghezza | 20 mm |
| Codice doganale | 84833080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,16 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione