BOCCOLE A STRISCIAMENTO PRMF 404440

Boccole, ralle assiali e strisce

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:PRMF 404440
Rubix:170000000410577
Produttore:116214
EAN:7316571397313
BOCCOLE A STRISCIAMENTO PRMF 404440

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno44 mm
Larghezza40 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : BOCCOLE A STRISCIAMENTO PRMF 404440


Cuscinetto a strisciamento Boccola Cuscinetti a strisciamento (inclusi gli snodi sferici)
Le boccole flangiate con avvolgimento in bronzo SKF sono idonee per movimenti oscillatori, rotatori e lineari e possono sopportare carichi radiali e assiali in una direzione. Offrono una soluzione eccellente per ambienti sporchi in cui gli elevati livelli di contaminazione rendono necessaria la rilubrificazione. La superficie di strisciamento è dotata di alveoli a forma romboidale che fungono da serbatoio per rilasciare gradualmente il lubrificante durante il funzionamento.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso96 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno44 mm
Larghezza40 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
31,66 IVA esclusa
/ Unità
38,62 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione