BOCCOLA AUTOLUBRIF. IN BRONZO BR 22X28X22 SELFOIL
Cuscinetto cilindrico
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Selfoil:A-22-28-22
Rubix:999230810001478


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 22 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 28 mm |
| Larghezza | 22 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : BOCCOLA AUTOLUBRIF. IN BRONZO BR 22X28X22 SELFOIL
I cuscinetti SELFOIL® sono componenti metallici porosi, realizzati in bronzo o ferro e impregnati di olio lubrificante. L'olio contenuto nella porosità fornisce una lubrificazione costante tra il cuscinetto e l'albero, quindi il sistema non richiede lubrificante esterno.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 22 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 28 mm |
| Larghezza | 22 mm |
| Serie | a |
| Materiale | bronzo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,89 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,53 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore