Riferimenti
INA:EGB130100-E40-Y
Rubix:999201229091758
Produttore:0709507410000
EAN:4012802758450




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 130 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 135 mm |
| Larghezza | 100 mm |
Dettagli del prodotto : 0709507410000-BOCCOLA EGB130100-E40-Y
Boccola liscia composita metallo-polimero, esente da manutenzione, ISO 3547, con supporto in acciaio
Boccola EGB..-E40, boccole con collare, esenti da manutenzione, con armatura in acciaio
Punti di forza
E50 a manutenzione ridotta in poliossimetilene, non sensibile ai carichi e resistente agli urti.
Applicazioni
Per un cuscinetto regolare.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 768,97 g |
|---|---|
| Diametro interno | 130 mm |
| Diametro esterno | 135 mm |
| Larghezza | 100 mm |
| Serie | egb..-e40 |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84833080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 82,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 101,05 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione