BOCCOLA IGLIDUR ZFM-0608-08
Cuscinetto a strisciamento con flangia iglidur Z
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Igus:ZFM-0608-08
Rubix:160000000455892


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 6 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 8 mm |
| Larghezza | 8 mm |
Dettagli del prodotto : BOCCOLA IGLIDUR ZFM-0608-08
Iglidur Z cuscinetto a strisciamento per alte temperature (250 gradi in continuo, 310 gradi per brevi periodi), ad alte velocità, in caso di carico ai bordi in combinazione con pressioni superficiali più elevate.
Iglidur Z cuscinetto a strisciamento per alte temperature (250 gradi in continuo, 310 gradi per brevi periodi), ad alte velocità, in caso di carico ai bordi in combinazione con pressioni superficiali più elevate.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 6 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 8 mm |
| Larghezza | 8 mm |
| Materiale | materiale plastico |
| Codice doganale | 84833080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,97 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,28 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione