BOCCOLE A STRISCIAMENTO PCM 11512050 E

Boccole, ralle assiali e strisce

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:PCM 11512050 E
Rubix:170000000410269
EAN:7316572515198
BOCCOLE A STRISCIAMENTO PCM 11512050 E

Riepilogo info tecniche

Diametro interno115 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : BOCCOLE A STRISCIAMENTO PCM 11512050 E


Cuscinetto a strisciamento Boccola Cuscinetti a strisciamento (compresi gli snodi sferici)
Le boccole lisce (cilindriche) in PTFE composito SKF sono idonee per movimenti rotatori, oscillatori e lineari e possono sopportare carichi radiali. Nonostante il design a parete sottile, possono sopportare carichi pesanti. Offrono anche buone proprietà di dissipazione del calore, quindi consentono velocità di strisciamento relativamente elevate.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso343,7 g
Diametro interno115 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza50 mm
Seriepcm
Codice doganale84833080
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione