0703933970000-BOCCOLA EGB2030-E40-Y

Boccola

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:EGB2030-E40-Y
Rubix:999180500073287
Produttore:0703933970000
EAN:4012802759235
0703933970000-BOCCOLA EGB2030-E40-Y

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno23 mm
Larghezza30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0703933970000-BOCCOLA EGB2030-E40-Y


Boccola liscia composita metallo-polimero, esente da manutenzione, ISO 3547, con supporto in acciaio
Boccola liscia composita metallo-polimero, esente da manutenzione, ISO 3547, con supporto in acciaio

Punti di forza

E50 a manutenzione ridotta in poliossimetilene, non sensibile ai carichi e resistente agli urti.

Applicazioni

Per un cuscinetto regolare.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso22,12 g
Diametro interno20 mm
Diametro esterno23 mm
Larghezza30 mm
Serieegb..-e40
Paese d'origineIT
Codice doganale84833080
2,00 IVA esclusa
/ Unità
2,44 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione