BOCCOLE A STRISCIAMENTO PSM 202830 A51

Boccole, ralle assiali e strisce

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
SKF:PSM 202830 A51
Rubix:170000000410629
Produttore:160609
EAN:7316571789675
BOCCOLE A STRISCIAMENTO PSM 202830 A51
Riepilogo info tecniche
Diametro interno20 mm
Diametro esterno28 mm
Larghezza30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : BOCCOLE A STRISCIAMENTO PSM 202830 A51


Le boccole lisce (cilindriche) in bronzo sinterizzato SKF sono idonee per movimenti rotatori, oscillatori e lineari e possono sopportare carichi radiali. Le boccole in bronzo sinterizzato SKF sono auto-lubrificanti ed esenti da manutenzione. Sono formate da una matrice in bronzo porosa impregnata di olio minerale. L'impregnamento a base di olio consente velocità di strisciamento molto elevate e rende queste boccole idonee per le applicazioni con movimenti rotatori.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso61 g
Diametro interno20 mm
Diametro esterno28 mm
Larghezza30 mm
Seriepsm
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
Mostra UNSPSC / ECL@SS
10,52 IVA esclusa
/ Unità
12,83 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione