Riferimenti
SKF:PRMF 404425
Rubix:170000000410576
Produttore:116213
EAN:7316571397306


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 44 mm |
| Larghezza | 25 mm |
Dettagli del prodotto : BOCCOLE A STRISCIAMENTO PRMF 404425
Cuscinetto a strisciamento Boccola Cuscinetti a strisciamento (inclusi gli snodi sferici)
Le boccole flangiate con avvolgimento in bronzo SKF sono idonee per movimenti oscillatori, rotatori e lineari e possono sopportare carichi radiali e assiali in una direzione. Offrono una soluzione eccellente per ambienti sporchi in cui gli elevati livelli di contaminazione rendono necessaria la rilubrificazione. La superficie di strisciamento è dotata di alveoli a forma romboidale che fungono da serbatoio per rilasciare gradualmente il lubrificante durante il funzionamento.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 68 g |
|---|---|
| Diametro interno | 40 mm |
| Diametro esterno | 44 mm |
| Larghezza | 25 mm |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84833080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 22,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 27,95 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione