Riferimenti
SKF:PWM 404860
Rubix:170000000410716
Produttore:17913
EAN:7316570613766


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 48 mm |
| Larghezza | 50,026 mm |
Dettagli del prodotto : BOCCOLE A STRISCIAMENTO PWM 404860
Cuscinetto a strisciamento Boccola Cuscinetti a strisciamento (inclusi gli snodi sferici)
Le boccole lisce (cilindriche) con fibre avvolte SKF sono idonee per movimenti rotatori, oscillatori e lineari e possono sopportare carichi radiali. Il materiale composito è stato appositamente sviluppato per sopportare carichi pesanti e per urto e vibrazioni. Queste boccole sono anche meno sensibili al disallineamento e offrono eccellenti proprietà per lo strisciamento a secco.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 60x48x40 mm |
|---|---|
| Peso | 59,7 g |
| Diametro interno | 40 mm |
| Diametro esterno | 48 mm |
| Larghezza | 50,026 mm |
| Serie | pwm |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84833080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 123,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 150,32 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore