0704074280000-BOCCOLA EGB6530-E40-Y

Boccola

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:EGB6530-E40-Y
Rubix:999201229091673
Produttore:0704074280000
EAN:4012802759594
0704074280000-BOCCOLA EGB6530-E40-Y

Riepilogo info tecniche

Diametro interno65 mm
Diametro esterno70 mm
Larghezza30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0704074280000-BOCCOLA EGB6530-E40-Y


Boccola liscia composita metallo-polimero, esente da manutenzione, ISO 3547, con supporto in acciaio
Boccola liscia in composito metallo/polimero, esente da manutenzione, ISO 3547, con supporto in acciaio

Punti di forza

E50 a manutenzione ridotta in poliossimetilene, non sensibile ai carichi e resistente agli urti.

Applicazioni

Per un cuscinetto regolare.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso118,3 g
Diametro interno65 mm
Diametro esterno70 mm
Larghezza30 mm
Serieegb..-e40
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
9,98 IVA esclusa
/ Unità
12,18 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione