0711944790000-BOCCOLA EGB1620-E50-Y

Boccola

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:EGB1620-E50-Y
Rubix:999201229091778
Produttore:0711944790000
EAN:4012802756975
0711944790000-BOCCOLA EGB1620-E50-Y

Riepilogo info tecniche

Diametro interno16 mm
Diametro esterno18 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0711944790000-BOCCOLA EGB1620-E50-Y


Metal/polymer composite plain bush, low-maintenance, ISO 3547, with steel backing

Boccola liscia in composito metallo-polimero, a bassa manutenzione, ISO 3547, con supporto in acciaio

Punti di forza

Non-maintenance metal/polymer E40, good sliding properties. Chemical reactivity of zero.

Applicazioni

For smooth bearing.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso5,8 g
Diametro interno16 mm
Diametro esterno18 mm
Larghezza20 mm
Serieegb..-e50
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
1,39 IVA esclusa
/ Unità
1,69 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione