BOCCOLA IGLIDUR WFM-1618-12
Cuscinetto a strisciamento con flangia iglidur W300
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Igus:WFM-1618-12
Rubix:160000000455497


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 16 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 18 mm |
| Larghezza | 12 mm |
Dettagli del prodotto : BOCCOLA IGLIDUR WFM-1618-12
Iglidur W300 cuscinetto a strisciamento per una durata particolarmente elevata, con basso coefficiente d'attrito di scorrimento e elevata resistenza all'abrasione, adatto a mezzi abrasivi o a alberi molto ruvidi, buona resistenza chimica e durata particolarmente lunga. Insensibile allo sporco.
Iglidur W300 cuscinetto a strisciamento per una durata particolarmente elevata, con basso coefficiente d'attrito di scorrimento e elevata resistenza all'abrasione, adatto a mezzi abrasivi o a alberi molto ruvidi, buona resistenza chimica e durata particolarmente lunga. Insensibile allo sporco.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 16 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 18 mm |
| Larghezza | 12 mm |
| Materiale | plastica |
| Codice doganale | 84833080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,46 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione