BOCCOLA AUTOLUBRIF. IN BRONZO BR 8X14X8 SELFOIL
Cuscinetto cilindrico
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Selfoil:A-8-14-8
Rubix:160000000451754


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 8 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 14 mm |
| Larghezza | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : BOCCOLA AUTOLUBRIF. IN BRONZO BR 8X14X8 SELFOIL
I cuscinetti SELFOIL® sono componenti metallici porosi in bronzo o ferro, impregnati di olio lubrificante. L'olio contenuto nella porosità garantisce una lubrificazione costante tra cuscinetto e albero, pertanto il sistema non richiede lubrificante esterno.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 8 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 14 mm |
| Larghezza | 8 mm |
| Serie | a |
| Materiale | bronzo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,86 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore