Riferimenti
INA:EGB1420-E50-Y
Rubix:999201229091772
Produttore:0710201280000
EAN:4012802758276


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 14 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 16 mm |
| Larghezza | 20 mm |
Dettagli del prodotto : 0710201280000-BOCCOLA EGB1420-E50-Y
Metal/polymer composite plain bush, low-maintenance, ISO 3547, with steel backing
Boccola liscia in composito metallo-polimero, a bassa manutenzione, ISO 3547, con supporto in acciaio
Punti di forza
Non-maintenance metal/polymer E40, good sliding properties. Chemical reactivity of zero.
Applicazioni
For smooth bearing.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 5,22 g |
|---|---|
| Diametro interno | 14 mm |
| Diametro esterno | 16 mm |
| Larghezza | 20 mm |
| Serie | egb..-e50 |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84833080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,51 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione