BOCCOLA AUTOLUBRIF. IN BRONZO BR 14X20X30 SELFOIL
Cuscinetto cilindrico
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Selfoil:A-14-20-30 SELFOIL
Rubix:160000000451848


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 14 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 20 mm |
| Larghezza | 30 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : BOCCOLA AUTOLUBRIF. IN BRONZO BR 14X20X30 SELFOIL
I cuscinetti SELFOIL® sono componenti metallici porosi realizzati in bronzo o ferro impregnati di olio lubrificante. L'olio contenuto nella porosità fornisce una lubrificazione costante tra cuscinetto e albero, quindi il sistema non richiede lubrificante esterno.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 14 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 20 mm |
| Larghezza | 30 mm |
| Serie | a |
| Materiale | bronzo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,36 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore