Riferimenti
Permaglide®:BUCHSE PAP 1825 P11
Rubix:999220510006692
Produttore:81359500




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 18 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 20 mm |
| Larghezza | 25 mm |
Dettagli del prodotto : BOCCOLA CILINDRICA 18X20X25 P11 PAP 1825 P11
Presa PAP, senza manutenzione, con retro in bronzo.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,012 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 180x250x30 mm |
| Diametro interno | 18 mm |
| Diametro esterno | 20 mm |
| Larghezza | 25 mm |
| Codice doganale | 84833080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione