BOCCOLE A STRISCIAMENTO PCM 120125100 E

Boccole, ralle assiali e strisce

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
SKF:PCM 120125100 E
Rubix:170000000410270
EAN:7316572199688
BOCCOLE A STRISCIAMENTO PCM 120125100 E
Riepilogo info tecniche
Diametro interno120 mm
Diametro esterno125 mm
Larghezza100 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : BOCCOLE A STRISCIAMENTO PCM 120125100 E


Cuscinetto a strisciamento Boccola Cuscinetti a strisciamento (compresi gli snodi sferici)
Le boccole lisce (cilindriche) in PTFE composito SKF sono idonee per movimenti rotatori, oscillatori e lineari e possono sopportare carichi radiali. Nonostante il design a parete sottile, possono sopportare carichi pesanti. Offrono anche buone proprietà di dissipazione del calore, quindi consentono velocità di strisciamento relativamente elevate.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso722,4 g
Diametro interno120 mm
Diametro esterno125 mm
Larghezza100 mm
Seriepcm
Codice doganale84833080
Mostra UNSPSC / ECL@SS
164,92 IVA esclusa
/ Unità
201,20 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione