Riferimenti
MNT:BR 25X30X40
Rubix:160000000451987
Documenti
Dettagli del prodotto : BOCCOLA AUTOLUBRIF. IN BRONZO BR 25X30X40 SELFOIL
Boccola
Boccola BR 25X30X40
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 30 mm |
| Larghezza | 40 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,44 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore

