0704073470000-BOCCOLE AUTOLUBRIFICANTI EGB6070-E40-Z

Boccola

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:EGB6070-E40-Z
Rubix:160000001806763
Produttore:0704073470000
EAN:4012802759570
0704073470000-BOCCOLE AUTOLUBRIFICANTI EGB6070-E40-Z

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno65 mm
Larghezza70 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0704073470000-BOCCOLE AUTOLUBRIFICANTI EGB6070-E40-Z


Boccola liscia composita metallo-polimero, esente da manutenzione, ISO 3547, con supporto in acciaio
Boccola liscia composita metallo-polimero, esente da manutenzione, ISO 3547, con supporto in acciaio

Punti di forza

E50 a manutenzione ridotta in poliossimetilene, non sensibile ai carichi e resistente agli urti.

Applicazioni

Per un cuscinetto regolare.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso258 g
Diametro interno60 mm
Diametro esterno65 mm
Larghezza70 mm
Serieegb..-e40
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione