0709069120000-BOCCOLE AUTOLUBRIFICANTI EGB9050-E40-Z

Boccola

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
INA:EGB9050-E40-Z
Rubix:999201229091744
Produttore:0709069120000
EAN:4012802757712
0709069120000-BOCCOLE AUTOLUBRIFICANTI EGB9050-E40-Z
Riepilogo info tecniche
Diametro interno90 mm
Diametro esterno95 mm
Larghezza50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0709069120000-BOCCOLE AUTOLUBRIFICANTI EGB9050-E40-Z


Boccola liscia composita metallo-polimero, esente da manutenzione, ISO 3547, con supporto in acciaio
Boccola piana in metallo/polimero composito, esente da manutenzione, ISO 3547, con supporto in acciaio

Punti di forza

E50 a manutenzione ridotta in poliossimetilene, non sensibile ai carichi e resistente agli urti.

Applicazioni

Per un cuscinetto regolare.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso272 g
Diametro interno90 mm
Diametro esterno95 mm
Larghezza50 mm
Serieegb..-e40
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione