Riferimenti
MNT:BR 25X35X50
Rubix:160000000452000
Documenti
Dettagli del prodotto : BOCCOLA AUTOLUBRIF. IN BRONZO BR 25X35X50 SELFOIL
Boccola
Boccola BR 25X35X50
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 35 mm |
| Larghezza | 50 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,51 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore

