BOCCOLE A STRISCIAMENTO PCM 202220 E

Boccole, ralle assiali e strisce

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
SKF:PCM 202220 E
Rubix:170000000410333
EAN:7316573295105
BOCCOLE A STRISCIAMENTO PCM 202220 E
Riepilogo info tecniche
Diametro interno20 mm
Diametro esterno22 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : BOCCOLE A STRISCIAMENTO PCM 202220 E


Cuscinetto a strisciamento Boccola Cuscinetti a strisciamento (compresi gli snodi sferici)
Le boccole lisce (cilindriche) in PTFE composito SKF sono idonee per movimenti rotatori, oscillatori e lineari e possono sopportare carichi radiali. Nonostante il design a parete sottile, possono sopportare carichi pesanti. Offrono anche buone proprietà di dissipazione del calore, quindi consentono velocità di strisciamento relativamente elevate.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso9,6 g
Diametro interno20 mm
Diametro esterno22 mm
Larghezza20 mm
Seriepcm
Codice doganale84833080
Mostra UNSPSC / ECL@SS
5,23 IVA esclusa
/ Unità
6,38 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione