Riferimenti
INA:EGB10050-E40-Z
Rubix:999201229091746
Produttore:0709073070000
EAN:4012802757750




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 105 mm |
| Larghezza | 50 mm |
Dettagli del prodotto : 0709073070000-BOCCOLE AUTOLUBRIFICANTI EGB10050-E40-Z
Boccola liscia composita metallo-polimero, esente da manutenzione, ISO 3547, con supporto in acciaio
Boccola EGB..-E40, boccole con collare, esenti da manutenzione, con armatura in acciaio
Punti di forza
E50 a manutenzione ridotta in poliossimetilene, non sensibile ai carichi e resistente agli urti.
Applicazioni
Per un cuscinetto regolare.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 301,4 g |
|---|---|
| Diametro interno | 100 mm |
| Diametro esterno | 105 mm |
| Larghezza | 50 mm |
| Serie | egb..-e40 |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84833080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione