Riferimenti
SKF:PRM 505550
Rubix:170000000410555
Produttore:115504
EAN:7316571391373


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 55 mm |
| Larghezza | 50 mm |
Dettagli del prodotto : BOCCOLE A STRISCIAMENTO PRM 505550
Cuscinetto a strisciamento Boccola Cuscinetti a strisciamento (inclusi gli snodi sferici)
Le boccole lisce (cilindriche) con avvolgimento in bronzo SKF sono idonee per movimenti rotatori, oscillatori e lineari e possono sopportare carichi radiali. Offrono una soluzione eccellente per ambienti sporchi in cui gli elevati livelli di contaminazione rendono necessaria la rilubrificazione. La superficie di strisciamento è dotata di alveoli a forma romboidale che fungono da serbatoio per rilasciare gradualmente il lubrificante durante il funzionamento.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 50x55x50 mm |
|---|---|
| Peso | 176,3 g |
| Diametro interno | 50 mm |
| Diametro esterno | 55 mm |
| Larghezza | 50 mm |
| Serie | prm |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84833080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 42,93 IVA esclusa
/ Unità
€ 52,37 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione