BOCCOLA AUTOLUBRIF. IN BRONZO BR 15X22X30 SELFOIL
Cuscinetto cilindrico
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Selfoil:A-15-22-30 SELFOIL
Rubix:160000000451879


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 15 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 22 mm |
| Larghezza | 30 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : BOCCOLA AUTOLUBRIF. IN BRONZO BR 15X22X30 SELFOIL
I cuscinetti SELFOIL® sono componenti metallici porosi in bronzo o ferro impregnati di olio lubrificante. L'olio contenuto nella porosità fornisce una lubrificazione costante tra cuscinetto e albero, quindi il sistema non richiede lubrificante esterno.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 15 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 22 mm |
| Larghezza | 30 mm |
| Serie | a |
| Materiale | bronzo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,03 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore