Riferimenti
INA:EGB3040-E40-Y
Rubix:160000001806759
Produttore:0703965740000
EAN:4012802759815




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 34 mm |
| Larghezza | 40 mm |
Dettagli del prodotto : 0703965740000-BOCCOLA EGB3040-E40-Y
Boccola liscia composita metallo-polimero, esente da manutenzione, ISO 3547, con supporto in acciaio
Boccola liscia composita metallo-polimero, esente da manutenzione, ISO 3547, con supporto in acciaio
Punti di forza
E50 a manutenzione ridotta in poliossimetilene, non sensibile ai carichi e resistente agli urti.
Applicazioni
Per un cuscinetto regolare.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 59,15 g |
|---|---|
| Diametro interno | 30 mm |
| Diametro esterno | 34 mm |
| Larghezza | 40 mm |
| Serie | egb..-e40 |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84833080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,19 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore