Riferimenti
Igus:GSM-1517-15
Rubix:160000000454609


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 15 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 17 mm |
| Larghezza | 15 mm |
Dettagli del prodotto : BOCCOLA IGLIDUR GSM-1517-15
La gamma più ampia di requisiti diversi è coperta da cuscinetti iglidur® G. Pertanto, il materiale è giustamente chiamato universale. Si consigliano applicazioni con carichi medio-alti, velocità di scorrimento medie e medie temperature.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 15 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 17 mm |
| Larghezza | 15 mm |
| Codice doganale | 84833080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,25 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione