0696411020000-BOCCOLA EGB4020-E40-Y

Boccola

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:EGB4020-E40-Y
Rubix:999201229091612
Produttore:0696411020000
EAN:4012802681659
0696411020000-BOCCOLA EGB4020-E40-Y

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno44 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0696411020000-BOCCOLA EGB4020-E40-Y


Boccola liscia composita metallo-polimero, esente da manutenzione, ISO 3547, con supporto in acciaio
Boccola liscia composita metallo-polimero, esente da manutenzione, ISO 3547, con supporto in acciaio

Punti di forza

E50 a manutenzione ridotta in poliossimetilene, non sensibile ai carichi e resistente agli urti.

Applicazioni

Per un cuscinetto regolare.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso38,2 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno44 mm
Larghezza20 mm
Serieegb..-e40
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
€ 3,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,93 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione