0690025170000-BOCCOLA EGB7540-E40-Y

Boccola

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:EGB7540-E40-Y
Rubix:999201229091608
Produttore:0690025170000
EAN:4012802618464
0690025170000-BOCCOLA EGB7540-E40-Y

Riepilogo info tecniche

Diametro interno75 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza40 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0690025170000-BOCCOLA EGB7540-E40-Y


Boccola liscia composita metallo-polimero, esente da manutenzione, ISO 3547, con supporto in acciaio
Boccola liscia composita metallo-polimero, esente da manutenzione, ISO 3547, con supporto in acciaio

Punti di forza

E50 a manutenzione ridotta in poliossimetilene, non sensibile ai carichi e resistente agli urti.

Applicazioni

Per un cuscinetto regolare.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso179,26 g
Diametro interno75 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza40 mm
Serieegb..-e40
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
€ 16,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,94 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore