0713551030000-BOCCOLA EGB10060-E50-Y

Boccola

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:EGB10060-E50-Y
Rubix:999201229091801
Produttore:0713551030000
EAN:4012802757477
0713551030000-BOCCOLA EGB10060-E50-Y

Riepilogo info tecniche

Diametro interno100 mm
Diametro esterno105 mm
Larghezza60 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0713551030000-BOCCOLA EGB10060-E50-Y


Metal/polymer composite plain bush, low-maintenance, ISO 3547, with steel backing

Boccola liscia in metallo/polimero composito, a bassa manutenzione, ISO 3547, con armatura in acciaio

Punti di forza

Non-maintenance metal/polymer E40, good sliding properties. Chemical reactivity of zero.

Applicazioni

For smooth bearing.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso295 g
Diametro interno100 mm
Diametro esterno105 mm
Larghezza60 mm
Serieegb..-e50
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
€ 29,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 36,25 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione