BOCCOLE A STRISCIAMENTO PCM 606530 M

Boccole, ralle assiali e strisce

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:PCM 606530 M
Rubix:170000000410427
Produttore:111587
EAN:7316571514529
BOCCOLE A STRISCIAMENTO PCM 606530 M

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno65 mm
Larghezza30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : BOCCOLE A STRISCIAMENTO PCM 606530 M


Le boccole diritte (cilindriche) composite SKF POM sono adatte a movimenti oscillanti, rotanti e lineari e possono sopportare carichi radiali. Dopo il riempimento iniziale di grasso, sono ottimizzate per una manutenzione minima in condizioni operative difficili. Le tasche nella superficie di scorrimento fungono da serbatoi di grasso. La rilubrificazione può prolungare notevolmente la durata dei cuscinetti. Nonostante il loro design compatto, possono sopportare carichi pesanti.
Le boccole lisce (cilindriche) in POM composito SKF sono idonee per movimenti rotatori, oscillatori e lineari e possono sopportare carichi radiali. A parte il riempimento iniziale di grasso, sono ottimizzate per ridurre al minimo le attività di manutenzione in condizioni di esercizio gravose. Gli alveoli nella superficie di strisciamento fungono da serbatoi di grasso. La rilubrificazione può prolungare sensibilmente la durata di esercizio dei cuscinetti. Nonostante il design compatto, possono sopportare carichi pesanti.

Punti di forza

-Efficace dal punto di vista economico e di lunga durata
Ottime proprietà di attrito
Elevata capacità di carico
Alta velocità di scorrimento

Informazioni tecniche


Attributi
Peso88,4 g
Diametro interno60 mm
Diametro esterno65 mm
Larghezza30 mm
Seriepcm
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
€ 19,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 24,06 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione