0701258210000-BOCCOLA EGB90100-E40-Y

Boccola

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:EGB90100-E40-Y
Rubix:999201229091633
Produttore:0701258210000
EAN:4012802758948
0701258210000-BOCCOLA EGB90100-E40-Y

Riepilogo info tecniche

Diametro interno90 mm
Diametro esterno95 mm
Larghezza100 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0701258210000-BOCCOLA EGB90100-E40-Y


Boccola liscia composita metallo-polimero, esente da manutenzione, ISO 3547, con supporto in acciaio
Boccola liscia in composito metallo/polimero, esente da manutenzione, ISO 3547, con supporto in acciaio

Punti di forza

E50 a manutenzione ridotta in poliossimetilene, non sensibile ai carichi e resistente agli urti.

Applicazioni

Per un cuscinetto regolare.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso539,83 g
Diametro interno90 mm
Diametro esterno95 mm
Larghezza100 mm
Serieegb..-e40
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
€ 35,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 43,32 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione