Riferimenti
Igus:GSM-0608-10
Rubix:160000000454525




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 6 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 8 mm |
| Larghezza | 10 mm |
Dettagli del prodotto : BOCCOLA IGLIDUR GSM-0608-10
IGLIDUR
Punti di forza
Over 650 dimensions available from stockHigh wear resistanceResistance to dust and dirtCost-effectiveLubrication and maintenance-free
Applicazioni
Agricultural machines Construction machinery industry Mechanical engineering Sports and leisure Automotive industry Mechatronics
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 10 g |
|---|---|
| Diametro interno | 6 mm |
| Diametro esterno | 8 mm |
| Larghezza | 10 mm |
| Serie | gsm |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84833080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,52 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione