0707100900000-BOCCOLA EGB13560-E40-Y

Boccola

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:EGB13560-E40-Y
Rubix:999201229091695
Produttore:0707100900000
EAN:4012802756258
0707100900000-BOCCOLA EGB13560-E40-Y

Riepilogo info tecniche

Diametro interno135 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza60 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0707100900000-BOCCOLA EGB13560-E40-Y


Boccola liscia composita metallo-polimero, esente da manutenzione, ISO 3547, con supporto in acciaio
Boccola EGB..-E40, boccole con collare, esenti da manutenzione, con armatura in acciaio

Punti di forza

E50 a manutenzione ridotta in poliossimetilene, non sensibile ai carichi e resistente agli urti.

Applicazioni

Per un cuscinetto regolare.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso486,1 g
Diametro interno135 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza60 mm
Serieegb..-e40
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
€ 73,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 89,49 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione