BOCCOLE A STRISCIAMENTO PRM 202320

Boccole, ralle assiali e strisce

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:PRM 202320
Rubix:170000000410538
Produttore:115478
EAN:7316571391021
BOCCOLE A STRISCIAMENTO PRM 202320

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno23 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : BOCCOLE A STRISCIAMENTO PRM 202320


Cuscinetto a strisciamento Boccola Cuscinetti a strisciamento (inclusi gli snodi sferici)
Le boccole lisce (cilindriche) con avvolgimento in bronzo SKF sono idonee per movimenti rotatori, oscillatori e lineari e possono sopportare carichi radiali. Offrono una soluzione eccellente per ambienti sporchi in cui gli elevati livelli di contaminazione rendono necessaria la rilubrificazione. La superficie di strisciamento è dotata di alveoli a forma romboidale che fungono da serbatoio per rilasciare gradualmente il lubrificante durante il funzionamento.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso17,3 g
Diametro interno20 mm
Diametro esterno23 mm
Larghezza20 mm
Serieprm
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
5,95 IVA esclusa
/ Unità
7,26 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore