Riferimenti
SKF:PSM 162225 A51
Rubix:170000000410615
Produttore:160597
EAN:7316571789286


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 16 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 22 mm |
| Larghezza | 25 mm |
Dettagli del prodotto : BOCCOLE A STRISCIAMENTO PSM 162225 A51
Boccola sinterizzata
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 30 g |
|---|---|
| Diametro interno | 16 mm |
| Diametro esterno | 22 mm |
| Larghezza | 25 mm |
| Serie | psm |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84833080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione