0709058510000-BOCCOLA EGB7560-E40-Y

Boccola

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:EGB7560-E40-Y
Rubix:999201229091740
Produttore:0709058510000
EAN:4012802758092
0709058510000-BOCCOLA EGB7560-E40-Y

Riepilogo info tecniche

Diametro interno75 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza60 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0709058510000-BOCCOLA EGB7560-E40-Y


Boccola liscia composita metallo-polimero, esente da manutenzione, ISO 3547, con supporto in acciaio
Boccola liscia composita metallo-polimero, esente da manutenzione, ISO 3547, con supporto in acciaio

Punti di forza

E50 a manutenzione ridotta in poliossimetilene, non sensibile ai carichi e resistente agli urti.

Applicazioni

Per un cuscinetto regolare.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso272,06 g
Diametro interno75 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza60 mm
Serieegb..-e40
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
€ 19,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 23,34 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione