Riferimenti
SKF:PCM 909560 M
Rubix:170000000410461
Produttore:111609
EAN:7316571347820


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 90 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 95 mm |
| Larghezza | 60 mm |
Dettagli del prodotto : BOCCOLE A STRISCIAMENTO PCM 909560 M
Le boccole diritte (cilindriche) composite SKF POM sono adatte a movimenti oscillanti, rotanti e lineari e possono sopportare carichi radiali. Dopo il riempimento iniziale di grasso, sono ottimizzate per una manutenzione minima in condizioni operative difficili. Le tasche nella superficie di scorrimento fungono da serbatoi di grasso. La rilubrificazione può prolungare notevolmente la durata dei cuscinetti. Nonostante il loro design compatto, possono sopportare carichi pesanti.
Le boccole lisce (cilindriche) in POM composito SKF sono idonee per movimenti rotatori, oscillatori e lineari e possono sopportare carichi radiali. A parte il riempimento iniziale di grasso, sono ottimizzate per ridurre al minimo le attività di manutenzione in condizioni di esercizio gravose. Gli alveoli nella superficie di strisciamento fungono da serbatoi di grasso. La rilubrificazione può prolungare sensibilmente la durata di esercizio dei cuscinetti. Nonostante il design compatto, possono sopportare carichi pesanti.
Punti di forza
-Efficace dal punto di vista economico e di lunga durata
Ottime proprietà di attrito
Elevata capacità di carico
Alta velocità di scorrimento
Ottime proprietà di attrito
Elevata capacità di carico
Alta velocità di scorrimento
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 266,8 g |
|---|---|
| Diametro interno | 90 mm |
| Diametro esterno | 95 mm |
| Larghezza | 60 mm |
| Serie | pcm |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84833080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 70,93 IVA esclusa
/ Unità
€ 86,53 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione