0660342300000-BOCCOLA EGB4030-E40-Y

Boccola

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:EGB4030-E40-Y
Rubix:160000001806706
Produttore:0660342300000
EAN:4012802618983
0660342300000-BOCCOLA EGB4030-E40-Y

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno44 mm
Larghezza30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0660342300000-BOCCOLA EGB4030-E40-Y


Boccola liscia composita metallo-polimero, esente da manutenzione, ISO 3547, con supporto in acciaio
Boccola liscia composita metallo-polimero, esente da manutenzione, ISO 3547, con supporto in acciaio

Punti di forza

E50 a manutenzione ridotta in poliossimetilene, non sensibile ai carichi e resistente agli urti.

Applicazioni

Per un cuscinetto regolare.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso57,98 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno44 mm
Larghezza30 mm
Serieegb..-e40
Codice doganale84833080
4,06 IVA esclusa
/ Unità
4,95 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore