0678140930000-BOCCOLA EGB0808-E40-Y

Boccola

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
INA:EGB0808-E40-Y
Rubix:160000001806717
Produttore:0678140930000
EAN:4012802618907
0678140930000-BOCCOLA EGB0808-E40-Y
Riepilogo info tecniche
Diametro interno8 mm
Diametro esterno10 mm
Larghezza8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0678140930000-BOCCOLA EGB0808-E40-Y


Boccola liscia composita metallo-polimero, esente da manutenzione, ISO 3547, con supporto in acciaio
Boccola liscia composita metallo-polimero, esente da manutenzione, ISO 3547, con supporto in acciaio

Punti di forza

E50 a manutenzione ridotta in poliossimetilene, non sensibile ai carichi e resistente agli urti.

Applicazioni

Per un cuscinetto regolare.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1,61 g
Diametro interno8 mm
Diametro esterno10 mm
Larghezza8 mm
Serieegb..-e40
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
Mostra UNSPSC / ECL@SS
0,42 IVA esclusa
/ Unità
0,51 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore