BOCCOLE A STRISCIAMENTO PRM 505540

Boccole, ralle assiali e strisce

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:PRM 505540
Rubix:170000000410554
Produttore:115503
EAN:7316571391366
BOCCOLE A STRISCIAMENTO PRM 505540

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno55 mm
Larghezza40 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : BOCCOLE A STRISCIAMENTO PRM 505540


Cuscinetto a strisciamento Boccola Cuscinetti a strisciamento (inclusi gli snodi sferici)
Le boccole lisce (cilindriche) con avvolgimento in bronzo SKF sono idonee per movimenti rotatori, oscillatori e lineari e possono sopportare carichi radiali. Offrono una soluzione eccellente per ambienti sporchi in cui gli elevati livelli di contaminazione rendono necessaria la rilubrificazione. La superficie di strisciamento è dotata di alveoli a forma romboidale che fungono da serbatoio per rilasciare gradualmente il lubrificante durante il funzionamento.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso150 g
Diametro interno50 mm
Diametro esterno55 mm
Larghezza40 mm
Serieprm
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
€ 34,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 41,92 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione