BOCCOLE A STRISCIAMENTO PRMF 252825

Boccole, ralle assiali e strisce

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:PRMF 252825
Rubix:170000000410572
Produttore:115515
EAN:7316571391250
BOCCOLE A STRISCIAMENTO PRMF 252825

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno28 mm
Larghezza25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : BOCCOLE A STRISCIAMENTO PRMF 252825


Cuscinetto a strisciamento Boccola Cuscinetti a strisciamento (inclusi gli snodi sferici)
Le boccole flangiate con avvolgimento in bronzo SKF sono idonee per movimenti oscillatori, rotatori e lineari e possono sopportare carichi radiali e assiali in una direzione. Offrono una soluzione eccellente per ambienti sporchi in cui gli elevati livelli di contaminazione rendono necessaria la rilubrificazione. La superficie di strisciamento è dotata di alveoli a forma romboidale che fungono da serbatoio per rilasciare gradualmente il lubrificante durante il funzionamento.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso30,4 g
Diametro interno25 mm
Diametro esterno28 mm
Larghezza25 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
€ 15,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,00 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione