0681553280000-BOCCOLA EGB0304-E40-Y

Boccola

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:EGB0304-E40-Y
Rubix:999201229091601
Produttore:0681553280000
EAN:4012802618716
0681553280000-BOCCOLA EGB0304-E40-Y

Riepilogo info tecniche

Diametro interno3 mm
Diametro esterno4,5 mm
Larghezza4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0681553280000-BOCCOLA EGB0304-E40-Y


Boccola liscia composita metallo-polimero, esente da manutenzione, ISO 3547, con supporto in acciaio
Boccola liscia composita metallo-polimero, esente da manutenzione, ISO 3547, con supporto in acciaio

Punti di forza

E50 a manutenzione ridotta in poliossimetilene, non sensibile ai carichi e resistente agli urti.

Applicazioni

Per un cuscinetto regolare.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,2 g
Diametro interno3 mm
Diametro esterno4,5 mm
Larghezza4 mm
Serieegb..-e40
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
€ 0,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,43 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione